OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)
より高品位な加工を可能にするインサート。
非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途
アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工
材質
単結晶ダイヤモンド
厚さ(mm)
3.97
角度(°)
45(KCH)
カッター刃(mm)
さらい:3(副切れ刃)BS
適合カッター
PFDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
寸法(L1×W1)(mm)
9.2×9.07
逃げ角(°)
10
寸法CHW(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※SDHW09T3AZFRは、1溝のみに取り付けてご使用ください。
※SDHW09T3AZFRをご使用の場合は、送り速度を1枚刃として設定してください。
※その他の全てのインサート取付け部にはバランス取りのためSDHT09T308FR-NMのインサートを必ず装着しご使用下さい。
※単結晶ダイヤモンドは外観の違いが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※インサート取付け時の外径はDCに対して2mm小さくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013449
SDHW09T3AZFR DM001
¥
174,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった