曜日別特売

セレクション SP 5W-30

セレクション SP 5W-30 - モリグリーンセレクション SP 5W-30 - モリグリーン
(3件のレビュー)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能
オイル劣化を抑え長期間性能を維持します

用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1304677804700751缶(3L)3L
3,095
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1304683004700871缶(20L)20L
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13046778
2025-06-01
用途: 軽トラのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。交換後はエンジン音が静かになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 13046778
2025-08-09
用途: 当方所有車オイル交換時に使用
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

0wー30や5wー30
指定車に使用
可もなく不可もなく使用しています

2025-04-12
用途: 現場用 の軽バン
建設業・工事業

SP グレードを使い始めて、明らかに性能差を感じます、
静粛性能 低フリクションを実感出来ます
もうSP以外は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする