曜日別特売

セレクション SP 0W-20

セレクション SP 0W-20 - モリグリーンセレクション SP 0W-20 - モリグリーンセレクション SP 0W-20 - モリグリーンセレクション SP 0W-20 - モリグリーンセレクション SP 0W-20 - モリグリーン
(1件のレビュー)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)

用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1304679604700761缶(4L)4L
3,997
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
1304680504701081缶(20L)20L
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1304683904700851缶(1L)1L
1,597
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13046796
2025-04-29
用途: 車のメンテナンス
サービス業

ホンダヴェゼルに使用。この値段でこの品質ならばリピート確定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする