hack ピタッとマグネットタオルバー

hack ピタッとマグネットタオルバー - ハックhack ピタッとマグネットタオルバー - ハックhack ピタッとマグネットタオルバー - ハック
(1件のレビュー)

マグネット設置、幅25cmでらくらくタオルの収納

材質【本体】スチール、マグネット質量(g)190寸法(cm)250×55×45取付け方法マグネット掛数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058240HO2185
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 整理整頓

粘着テープの整理に使っています。マグネットでレイアウト変更にも対応できるので非常に便利です。引っ掛けるワイヤーが少し弱いので、重いモノには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする