エスコ
EVAキッチンマット (透明)
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
内容量
1本(1本)
注意
※床板の材質や表面状態により、本品のすべり止め機能が低下する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060017
EA997RX-188
600×1800
740
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
13060026
EA997RX-189
600×2400
1020
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください