クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII 50 (47.5L)

クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルークーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
排水に便利なドレンコック付き
天面にはドリンクホルダー付き
メジャー表記付きの天面で釣りのときに便利

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
容量(L)
47.5
収納の目安
350ml缶の場合:76本、2Lペットボトルの場合:15本(立てて収納可能)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
63×37×37.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
53×32×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1310492150447
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする