50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921

50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921
50447 クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII  50 (47.5L) イグルー 13104921

クーラーボックス 大型 マリーンプロファイルII 50 (47.5L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13104921
品番
50447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
排水に便利なドレンコック付き
天面にはドリンクホルダー付き
メジャー表記付きの天面で釣りのときに便利

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
4.5
ホワイト
容量(L)
47.5
収納の目安
350ml缶の場合:76本、2Lペットボトルの場合:15本(立てて収納可能)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
63×37×37.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
53×32×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする