アコーディオン式もちもちリメイクック

アコーディオン式もちもちリメイクック - コジットアコーディオン式もちもちリメイクック - コジットアコーディオン式もちもちリメイクック - コジットアコーディオン式もちもちリメイクック - コジット

余った切り餅が1年中楽しめる。薄切り、削る、割って大変身

セット内容本体、切り餅ホルダー、薄さ調節プレート、 削りプレート、スライスプレート、取扱説明書材質【フレーム】MABS樹脂【切り餅ホルダー・プレート】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼寸法(cm)23×4.5×6.5耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※市販の切り餅専用です。丸餅などホルダー部に入らない餅や、餅以外の食材にはお使いになれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13113041-
2,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする