大阪魂
ハナナット(クロNO.3
型
No.3
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
16
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385210
M4
1袋(4個)
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385219
M5
1袋(4個)
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385228
M6
1袋(3個)
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください