大阪魂
キジ(+)ナベP=2
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401809
2X6
1袋(274個)
6
1
1.8
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401818
2X8
1袋(256個)
8
1
1.8
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401827
2X10
1袋(247個)
10
1
1.8
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401836
2.5X5
1袋(299個)
5
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401845
2.5X6
1袋(299個)
6
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401861
2.5X8
1袋(285個)
8
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401870
2.5X10
1袋(268個)
10
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401879
2.6X14
1袋(210個)
14
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401888
2.6X25
1袋(96個)
25
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401897
3X10
1袋(287個)
10
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401906
3X11
1袋(287個)
11
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401915
3X18
1袋(195個)
18
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401931
3X32
1袋(92個)
32
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401940
3.5X6
1袋(140個)
6
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401949
3.5X8
1袋(140個)
8
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401958
4X7
1袋(181個)
7
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401967
4X14
1袋(149個)
14
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401976
4X18
1袋(124個)
18
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13401985
4X40
1袋(57個)
40
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402001
5X35
1袋(45個)
35
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402010
6X12
1袋(55個)
12
3
5.1
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402019
6X16
1袋(49個)
16
3
5.1
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402028
6X20
1袋(47個)
20
3
5.1
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402037
8X14
1袋(25個)
14
3
6.7
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402046
8X50
1袋(12個)
50
3
6.7
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441499
3X55X48
1袋(27個)
55
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441508
4X65(ゼン
1袋(24個)
65
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441517
5X70(ゼン
1袋(17個)
70
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください