大阪魂
SUSケショウビスP=N
寸法t(mm)
2
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
10
12
13
14
16
17
19
21
22
24
35
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13411986
4X15
15
8
10
0.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411995
4X20
20
8
12
0.8
10
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412011
4X27
27
8
17
0.8
10
オープン
¥
707
¥
778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412020
5X22
22
8
14
0.8
12
オープン
¥
787
¥
866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412029
5X27
27
8
17
0.8
12
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412038
5X37
37
8
22
0.8
12
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412047
6X21
21
9
13
1
13
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412056
6X26
26
9
16
1
13
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412065
6X36
36
9
21
1
13
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412081
6X50
50
9
35
1
13
オープン
¥
1,183
¥
1,301
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412090
8X34
34
11
19
1.6
18
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412099
8X44
44
11
24
1.6
18
オープン
¥
1,725
¥
1,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412108
8X50
50
11
35
1.6
18
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください