大阪魂
ミズ(3カ(+)アプセットP=3
寸法m(mm)
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13428689
3X6
1袋(50個)
6
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428698
4X8
1袋(24個)
8
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428707
4X10
1袋(23個)
10
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428716
5X8
1袋(600個)
8
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
13,278
¥
14,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428725
5X10
1袋(19個)
10
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428741
5X12
1袋(13個)
12
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428750
5X15
1袋(12個)
15
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください