大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=3
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439320
2.3X15
1袋(98個)
15
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439329
2.3X18
1袋(1000個)
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439338
3X26
1袋(93個)
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439347
3X36
1袋(500個)
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,294
¥
4,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439356
3X38
1袋(500個)
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,294
¥
4,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439365
3.5X6
1袋(1800個)
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,609
¥
12,770
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439381
4X48
1袋(29個)
48
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439417
5X9
1袋(600個)
9
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
5,814
¥
6,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439435
6X22
1袋(350個)
22
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
4,954
¥
5,449
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439460
10X35
1袋(5個)
35
4
-
17.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13500920
4X58(ゼン
1個
58
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500938
4X110X50
1個
110
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
15,625
¥
17,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13500981
4X120X50
1個
120
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
17,198
¥
18,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13501087
5X95X50
1個
95
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,427
¥
14,770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501191
6X80(ゼン
1個
80
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
5,776
¥
6,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください