大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=3
十字穴番号
2
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
9
26
36
38
48
55
60
65
70
75
内容量
選択してください
1個
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(11個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(350個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13441526
3X60X48
1袋(350個)
60
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
18,867
¥
20,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441535
4X55(ゼン
1袋(11個)
55
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441551
4X60(ゼン
1袋(9個)
60
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441560
4X65(ゼン
1袋(220個)
65
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
11,983
¥
13,181
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441569
4X70(ゼン
1袋(7個)
70
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441578
4X75(ゼン
1袋(200個)
75
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
14,976
¥
16,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13500387
3X26
1個
26
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13500421
3X36
1個
36
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500448
3X38
1個
38
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500500
3.5X6
1個
6
3.4
6.2
2.3
3.9
オープン
¥
33,500
¥
36,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13500859
4X48
1個
48
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
12,774
¥
14,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501026
5X9
1個
9
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
13,296
¥
14,626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください