大阪魂
ドブ(+)アプセットP=3
寸法m(mm)
3
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442138
6X8
1袋(400個)
8
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,589
¥
11,648
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442147
6X10
1袋(400個)
10
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,307
¥
8,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442156
6X12
1袋(350個)
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,503
¥
7,153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442165
6X14
1袋(300個)
14
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,736
¥
6,310
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442181
6X15
1袋(23個)
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442190
6X16
1袋(300個)
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,992
¥
6,591
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442199
6X18
1袋(250個)
18
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442208
6X20
1袋(250個)
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442217
6X22
1袋(350個)
22
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442226
6X28
1袋(300個)
28
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442235
6X30
1袋(250個)
30
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442251
6X32
1袋(250個)
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442260
6X35
1袋(250個)
35
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442269
6X40
1袋(200個)
40
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,392
¥
7,031
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442278
6X42
1袋(200個)
42
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,112
¥
7,823
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442287
6X45
1袋(200個)
45
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,112
¥
7,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442296
6X50
1袋(150個)
50
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,143
¥
6,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442305
6X55
1袋(150個)
55
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442321
6X60
1袋(140個)
60
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,709
¥
7,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442330
6X65
1袋(120個)
65
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442339
6X70
1袋(100個)
70
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,483
¥
6,031
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442348
6X75
1袋(150個)
75
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,056
¥
9,962
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442357
6X80
1袋(120個)
80
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,843
¥
10,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442366
6X85
1袋(100個)
85
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,360
¥
11,396
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442375
6X90
1袋(100個)
90
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442391
6X100
1袋(100個)
100
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
15,587
¥
17,146
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442400
8X12
1袋(150個)
12
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442409
8X14
1袋(150個)
14
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442418
8X15
1袋(150個)
15
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442427
8X16
1袋(130個)
16
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,425
¥
5,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442436
8X18
1袋(130個)
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,674
¥
6,241
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442445
8X20
1袋(10個)
20
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442461
8X22
1袋(150個)
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,112
¥
7,823
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442470
8X25
1袋(10個)
25
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442479
8X28
1袋(150個)
28
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
8,189
¥
9,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442488
8X30
1袋(150個)
30
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442497
8X32
1袋(130個)
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442506
8X35
1袋(130個)
35
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,049
¥
7,754
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442515
8X40
1袋(100個)
40
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,992
¥
6,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442531
8X45
1袋(100個)
45
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,556
¥
7,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442540
8X50
1袋(100個)
50
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,118
¥
7,830
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442549
8X55
1袋(80個)
55
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442558
8X60
1袋(70個)
60
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442567
8X65
1袋(70個)
65
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442576
8X70
1袋(60個)
70
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442585
8X75
1袋(60個)
75
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,329
¥
6,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507247
8X80(ゼン
1個
80
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507281
8X90(ゼン
1個
90
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507308
8X100(ゼン
1個
100
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
10,034
¥
11,037
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください