大阪魂
3カ-B (+)バインドP=3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443188
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443215
3X20
1袋(61個)
20
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443240
5X30
1袋(23個)
30
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13443267
6X14
1袋(300個)
14
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443276
6X18
1袋(20個)
18
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443310
6X50
1袋(150個)
50
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください