曜日別特売

ニッケル(+)バインドP=3

ニッケル(+)バインドP=3 - 大阪魂ニッケル(+)バインドP=3 - 大阪魂ニッケル(+)バインドP=3 - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134431973X151袋(77個)15235.53.7
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134432313X201袋(67個)20235.53.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134432495X301袋(400個)3025.48.55
オープン
7,714
8,485(税込)
52日以内出荷
返品不可
134432856X301袋(16個)3036.911.56.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134433196X501袋(150個)5036.911.56.3
オープン
6,454
7,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする