大阪魂
ステンTRXタンパ-ナベP3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13447178
5X25
25
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13447187
6X10
10
6.3
5
2.032
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13447196
6X12
12
6.3
5
2.032
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください