大阪魂
クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13458211
3X6
6
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458229
3X8
8
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458247
3X10
10
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
3,978
¥
4,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458256
4X8
8
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
4,985
¥
5,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458281
4X10
10
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458299
4X12
12
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13458308
5X8
8
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458317
5X10
10
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
5,232
¥
5,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458335
5X12
12
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください