大阪魂
ニッケルTRXタンパ-ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13458220
3X6
6
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458238
3X8
8
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13458265
4X8
8
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
4,687
¥
5,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13458290
4X10
10
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13458326
5X10
10
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
7,085
¥
7,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください