曜日別特売

ニッケルBSピタック(+)ナベP=2

ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 - 大阪魂ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 - 大阪魂ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134585003X6625.525.5
オープン
44,616
49,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
134585093X8825.525.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134585183X101025.525.5
オープン
30,129
33,142(税込)
9日以内出荷
返品不可
134585273X121225.525.5
オープン
32,200
35,420(税込)
翌々日出荷
返品不可
134585364X10102.872.67
オープン
36,925
40,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
134585454X12122.872.67
オープン
29,289
32,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする