大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463479
2X3
3
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
25,985
¥
28,584
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463488
2X4
4
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463506
2X7
7
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463540
3X38
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,294
¥
4,723
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463567
4X75
75
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,512
¥
7,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください