大阪魂
ユニクロ(+)アプセットP=3
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
9
20
32
55
85
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13464179
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464188
3X20
20
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464206
4X55
55
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464215
5X9
9
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
5,694
¥
6,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464486
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
4,874
¥
5,361
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464748
8X32
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507019
5X85(ゼン
85
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
13,760
¥
15,136
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください