大阪魂
クロメ-ト (+)バインドP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466340
4X20
20
3.5
7
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466367
5X30
30
4.3
8.5
5
10.3
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください