大阪魂
BC(+)バインドP=3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
14
15
18
20
30
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466401
3X15
15
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466410
3X20
20
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466428
5X30
30
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
7,547
¥
8,302
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466437
6X14
14
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
5,852
¥
6,437
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466446
6X18
18
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466455
6X50
50
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください