大阪魂
クロ-ム(+)バインドLO=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466665
3X10
10
1.9
3.7
6.3
M3
オープン
¥
31,643
¥
34,807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466681
5X10
10
2.8
5
10.3
M5
オープン
¥
20,752
¥
22,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466690
5X12
12
2.8
5
10.3
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください