大阪魂
3カ-W 4マ-クコガタUP I=3
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)17×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466778
8X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466805
8X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466821
8X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466830
8X35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください