大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467426
2.3X4
4
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13468327
6X15
15
3
5.1
11.5
3.9
オープン
¥
18,458
¥
20,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください