大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13473848
3X4
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
13,543
¥
14,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473866
3X5
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473891
3X6
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13473909
3X7
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473927
3X8
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,952
¥
5,447
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473936
3X9
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473961
3X10
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473979
3X11
11
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13473997
3X12
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474006
3X13
13
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474031
3X14
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,436
¥
8,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474049
3X15
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474067
3X16
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474085
3X18
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474110
3X20
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474128
3X22
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474137
3X23
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474146
3X24
24
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474171
3X25
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474180
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474198
3X28
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,816
¥
6,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474216
3X30
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,816
¥
6,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474286
3.5X6
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
19,356
¥
21,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474295
3.5X8
8
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
13,456
¥
14,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474311
3.5X10
10
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
13,903
¥
15,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474320
3.5X12
12
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,852
¥
13,037
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474329
3.5X14
14
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474338
3.5X15
15
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,238
¥
12,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474347
3.5X16
16
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474356
3.5X18
18
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
9,685
¥
10,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474365
3.5X20
20
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,760
¥
11,836
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474381
3.5X25
25
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,369
¥
11,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474390
3.5X30
30
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
9,189
¥
10,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474399
4X5
5
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
14,247
¥
15,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474408
4X6
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,814
¥
10,795
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474417
4X7
7
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474426
4X8
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474435
4X9
9
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,074
¥
6,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474451
4X10
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,074
¥
6,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474460
4X11
11
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474469
4X12
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474478
4X13
13
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474487
4X14
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474496
4X15
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,476
¥
6,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474521
4X16
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474539
4X18
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474548
4X20
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474557
4X22
22
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,358
¥
6,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474566
4X25
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13474575
4X28
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,005
¥
5,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ