大阪魂
BC4マ-クUP SP=3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476237
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13476298
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13551155
6X10
10
オープン
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551198
6X14
14
オープン
¥
5,047
¥
5,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551207
6X15
15
オープン
¥
5,185
¥
5,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551259
6X18
18
オープン
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551277
6X25
25
オープン
¥
6,154
¥
6,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551311
6X30
30
オープン
¥
5,707
¥
6,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551338
6X35
35
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551356
6X40
40
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551390
6X45
45
オープン
¥
6,136
¥
6,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551408
6X50
50
オープン
¥
5,274
¥
5,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください