曜日別特売

3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2

3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。
スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。
またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。

ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1347635010X1616
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1355143510X2525
オープン
6,152
6,767(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355146010X3030
オープン
6,580
7,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355147810X3535
オープン
5,723
6,295(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする