曜日別特売

クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2

クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 - 大阪魂

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。
スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。
またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。

ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1347635910X1616
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1355142610X2020
オープン
10,267
11,294(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355145110X2525
オープン
11,014
12,115(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355146910X3030
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355148710X3535
オープン
10,080
11,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする