大阪魂
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=3
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×t)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476411
10X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください