大阪魂
ステンTRXタンパ-ナベP1
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
2.5
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法l(mm)
1.6
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
平座金
(外径D1×厚さT)12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13482799
5X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください