大阪魂
クロニッケル(+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13500299
2.3X15
15
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500308
2.3X18
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
14,132
¥
15,545
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500378
3X23
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13500405
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13500439
3X36
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500466
3X38
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500509
3.5X6
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
19,943
¥
21,937
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13500518
3.5X14
14
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,080
¥
12,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500877
4X48
48
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,709
¥
10,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500965
4X110X50
110
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501008
4X120X50
120
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501121
5X95X50
95
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
20,860
¥
22,946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501227
6X80(ゼン
80
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,318
¥
11,350
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください