大阪魂
BC(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13501315
2X26
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
32,463
¥
35,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501778
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,325
¥
6,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502189
4X33
33
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
4,732
¥
5,205
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502225
4X38
38
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502268
4X110X50
110
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
20,534
¥
22,587
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502311
4X120X50
120
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
22,587
¥
24,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502338
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,178
¥
12,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください