大阪魂
クロ-ム(+)ナベIK=1
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504341
2X3
3
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
57,345
¥
63,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504350
2X4
4
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
45,176
¥
49,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504359
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
33,883
¥
37,271
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504386
2X8
8
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
23,485
¥
25,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504420
2X12
12
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
19,489
¥
21,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504456
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
22,227
¥
24,450
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504490
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
14,232
¥
15,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504499
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504508
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504517
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,014
¥
11,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504526
4X14
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,278
¥
10,206
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504535
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,976
¥
8,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504551
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,463
¥
11,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504560
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504569
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504578
4X35
35
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください