大阪魂
BC(+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13505707
3X12
12
0.5
2.4
5.5
5.5
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505725
4X40
40
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505768
5X9
9
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
6,783
¥
7,461
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506109
8X10
10
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506127
8X12
12
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
6,476
¥
7,124
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください