大阪魂
3カ-B (+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506879
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
6,967
¥
7,664
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506931
4X55
55
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
9,509
¥
10,460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506967
5X9
9
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507010
5X80(ゼン
80
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
17,643
¥
19,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507028
5X85(ゼン
85
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
18,340
¥
20,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507159
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507211
8X32
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,034
¥
7,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください