大阪魂
ニッケル(+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506888
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506940
4X55
55
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506976
5X9
9
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507168
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,396
¥
8,136
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507220
8X32
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください