大阪魂
クロ-ム(+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506897
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506985
5X9
9
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507177
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
13,509
¥
14,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください