大阪魂
8-3カB(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13507037
6X8
8
オープン
¥
11,096
¥
12,206
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507046
6X10
10
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507055
6X12
12
オープン
¥
7,214
¥
7,935
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507071
6X14
14
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507080
6X15
15
オープン
¥
6,629
¥
7,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507089
6X16
16
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507098
6X18
18
オープン
¥
5,823
¥
6,405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507107
6X20
20
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507116
6X22
22
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507125
6X25
25
オープン
¥
7,963
¥
8,759
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507141
6X28
28
オープン
¥
9,052
¥
9,957
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507150
6X30
30
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください