大阪魂
ディスゴB17(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13507351
10X16
16
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507378
10X20
20
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507448
10X25
25
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507475
10X30
30
オープン
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507518
10X35
35
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507545
10X40
40
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507579
10X45
45
オープン
¥
9,672
¥
10,639
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507606
10X50
50
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください