大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=4
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13508026
6X12
12
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508060
6X14
14
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508306
6X45
45
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508340
6X50
50
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508647
8X35
35
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
7,472
¥
8,219
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください