大阪魂
クロ-ム(+)バインドP=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510546
4X12
12
2.3
4.3
8.3
M4
オープン
¥
12,172
¥
13,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510571
4X20
20
2.3
4.3
8.3
M4
オープン
¥
10,207
¥
11,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510589
5X8
8
2.5
5
10.3
M5
オープン
¥
12,445
¥
13,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510607
5X25
25
2.5
5
10.3
M5
オープン
¥
14,852
¥
16,337
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください