BC(+)バインドP=1

BC(+)バインドP=1 - 大阪魂BC(+)バインドP=1 - 大阪魂BC(+)バインドP=1 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135105554X12122.34.38.3M4
オープン
6,258
6,884(税込)
翌々日出荷
返品不可
135105804X20202.34.38.3M4
オープン
5,247
5,772(税込)
翌々日出荷
返品不可
135105985X882.5510.3M5
オープン
6,396
7,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
135106165X25252.5510.3M5
オープン
7,618
8,380(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする