大阪魂
クロ-ム(+)バインドP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510641
4X20
20
3.5
7
4.3
8.3
オープン
¥
13,049
¥
14,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510677
5X30
30
4.3
8.5
5
10.3
オープン
¥
17,256
¥
18,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください