大阪魂
3カ-B BS(+)ナベP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
16
35
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13513976
3X5
5
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
51,447
¥
56,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513985
3X6
6
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
45,049
¥
49,554
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13514001
3X8
8
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
42,898
¥
47,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13514055
3X35
35
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
43,892
¥
48,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13514177
4X6
6
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
45,529
¥
50,082
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13514186
4X8
8
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
38,138
¥
41,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13514195
4X10
10
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
41,287
¥
45,416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13514211
4X16
16
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
33,705
¥
37,076
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください