大阪魂
GBステン(+)ナベP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13521071
3X9
9
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
18,594
¥
20,453
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521080
3X17
17
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
11,052
¥
12,157
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521168
4X18
18
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
16,429
¥
18,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください