大阪魂
GBステン(+)アプセットP=3
内容量
1個
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
9
18
22
25
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13524896
3X9
9
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524905
3X18
18
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524921
3X25
25
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524930
4X6
6
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524948
5X55
55
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524957
5X60
60
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525115
6X55
55
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525149
6X65
65
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525167
6X70
70
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525185
6X75(ゼン
75
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525228
6X80(ゼン
80
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525271
6X85(ゼン
85
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525307
6X90(ゼン
90
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
15,960
¥
17,556
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525350
6X100(ゼン
100
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
20,440
¥
22,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525429
8X18
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525456
8X22
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください